Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6
1_Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6
2_Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6
3_Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6
4_Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6
5_Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6
Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6
Artikel-Nr.:
     279-HU-138869
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     138869
EAN/GTIN:
     6956116756291
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Sportuhr – IP68-Smartwatch mit Anrufannahmefunktion Joyroom JR-FT6

Lange Betriebszeit, viele Sportmodi, Anrufannahmefunktion, detaillierte Anzeige. . . Die Joyroom JR-FT6 Sportuhr hat viele Vorteile. Mit seiner Hilfe können Sie sich um Ihre Gesundheit kümmern, an Ihrer Fitness arbeiten und sogar Ihre Lieben anrufen. Die Smartwatch JR-FT6 verfügt außerdem über eine hohe Schutzart IP68, sodass Sie sich keine Sorgen über Schweiß oder Regen machen müssen.

Die wichtigsten Vorteile der Joyroom JR-FT6 Sportuhr:

Extrem einfach zu bedienen . Die Krone der Uhr verfügt über einen Knopf zum Ändern des Zifferblatts und zur Steuerung integrierter Funktionen So bleiben Sie mit Ihren Lieben in Kontakt . Die Joyroom -Sportuhr verfügt über die Funktion, Anrufe anzunehmen und zu wählen Es wird Ihnen leichter fallen, in Form zu bleiben . Die Smartwatch verfügt über bis zu 107 integrierte Sportmodi Es verfügt über eine sehr detaillierte Darstellung . Es ist 1,85 Zoll groß, hat eine hohe Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz Vergessen Sie die Angst vor Regen . Dies ist eine IP68-zertifizierte Uhr Bietet eine Akkulaufzeit von über einer Woche . Der Hersteller sorgte für einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Akkukapazität Er kümmert sich ständig um Ihre Gesundheit . Mit seiner Hilfe können Sie die Sauerstoffversorgung des Blutes, den Blutdruck und die Herzfrequenz überwachen Es lädt sich schnell und bequem auf . Einfach auf das magnetische Ladegerät legen (im Set enthalten)

Spezifikation:

Produzent: Joyroom Modell: JR-FT6 Bluetooth-Version: Bluetooth 5. 3 + Bluetooth 3. 0 Bluetooth-Chip: JL7012/A6 Reichweite: ca. 10 m Speicher: 128 MB Schutzart: IP68 Bildschirmgröße: 1,85 Zoll Bildschirmauflösung: 320 x 385 Batteriekapazität: 300 mAh Stromversorgung: 5V / 180mA Ladezeit: ca. 2 Stunden Standby-Zeit nach dem Aufladen: ca. 10 Tage Gehäusegröße: 35,23 x 29,28 mm Armbandmaterial: Silikon Armbandgröße: 219 x 20 mm Handgelenkumfang: 120–220 mm Bildschirmmaterial: IPS Gehäusematerial: Zinklegierung, ABS, IML Das Set beinhaltet: Armband, magnetisches Ladegerät, Kabel Schwarze Farbe Sprachen: Polnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Portugiesisch, Japanisch, Persisch, Arabisch, Thailändisch, Finnisch, Dänisch, Griechisch, Chinesisch, Vietnamesisch, Indisch
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.