Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz
6932172630386
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz
Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-146061
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     146061
EAN/GTIN:
     6932172630386
Suchbegriffe:
Kamera-Verlängerungskabel
Kamera-Verlängerungsleitung
Kameraverlängerungskabel
Verlängerungskabel Kamera

Baseus AirJoy Series USB 3.0-Verlängerungskabel 3 m – Schwarz

Mit dem Verlängerungskabel können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s gemäß dem USB 3.0-Standard übertragen. Es verfügt über einen USB-A-Stecker (männlich) und einen USB-A-Stecker (weiblich) . Es ist abwärtskompatibel mit der USB 2.0-Technologie, sodass Sie es an ältere Geräte anschließen können, die damit ausgestattet sind. Anschlüsse. Damit können Sie schnell Daten von einer externen Festplatte, Kamera oder einem Camcorder mit USB-A- Anschluss kopieren. Mit dem Verlängerungskabel können Sie jedes Gerät problemlos an einen schwer zugänglichen USB-Anschluss anschließen, der sich beispielsweise auf der Rückseite des Computergehäuses befindet. Dadurch wird auch das Problem eines zu kurzen Kabels von der externen Festplatte gelöst. Sehr nützlich im Büroalltag.

Spezifikation:

  • USB-Standard: USB 3.0 (3.2 Gen 1) – 5 Gbit/s
  • Kabelsteckertyp: USB-A (männlich), USB-A (weiblich)
  • Kabellänge: 3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.