Choetech MagSafe Wireless Charger Ständer für iPhone und Apple Watch Charger Pink
Wenn Sie ein iPhone und eine Apple Watch besitzen, wissen Sie sicherlich, wie schwierig es ist, mit mehreren Kabeln und Ladegeräten Ordnung zu halten. Deshalb präsentieren wir Ihnen einen praktischen und funktionalen 2-in-1-Ständer für das MagSafe-Induktionsladegerät für iPhone und das Apple Watch Ladegerät von Choetech.
Mit dieser kugelförmigen Basis aus Silikon können Sie beide Geräte gleichzeitig aufladen, ohne zusätzliche Kabel- und Ladegeräte. Platzieren Sie einfach beide Ladegeräte in der Halterung und genießen Sie das Aufladen Ihrer Smart-Geräte.
Der Griff hat kompakte Abmessungen, wodurch er wenig Platz auf dem Schreibtisch einnimmt und auch auf Reisen problemlos mitgenommen werden kann. Sie können Ihr iPhone oder Apple Watch problemlos darauf platzieren, sodass Sie sicher sein können, dass beide Geräte einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen.
Dieser praktische Ständer ist eine gute Wahl für alle, die mehrere Ladegeräte organisiert aufbewahren möchten. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden Ihres iPhone und Apple Watch, nimmt nicht viel Platz ein und ist sehr einfach zu bedienen. Warten Sie nicht länger, kaufen Sie einen 2-in-1-Ständer für das MagSafe-Induktionsladegerät für iPhone und das Apple Watch -Ladegerät von Choetech und genießen Sie Ordnung und Komfort an einem Ort!
Hauptvorteile des MagSafe-Ladeständers und des Apple Watch Ladegeräts:
Ladekomfort : Die Choetech 2-in-1-Halterung für das MagSafe-Induktionsladegerät für iPhone und das Apple Watch Ladegerät ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Geräten, was praktisch ist und Zeit spart. Elegantes Aussehen : Die Form der Kugel und das Silikon verleihen dem Produkt ein sehr elegantes Aussehen und fügen sich gut in die Inneneinrichtung ein. Kompakte Abmessungen : Der Ständer ist klein (8,8 cm x 8,8 cm x 8,1 cm), wodurch er nicht viel Platz einnimmt und leicht zu verstauen ist. Kompatibilität : Ständer für Original- Apple Zubehör .
Spezifikation:
Marke: Choetech Pinke Farbe Abmessungen: ~ 8,8 cm x 8,8 cm x 8,1 cm Material: Silikon Kompatibilität: MagSafe-Ladegerät, Apple Watch Ladegerät