Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Sport-Handyhandschuhe für Herren – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Sport-Handyhandschuhe für Herren – Schwarz
Isolierte Sport-Handyhandschuhe für Herren – Schwarz
Isolierte Sport-Handyhandschuhe für Herren – Schwarz
5907769308017
Artikel-Nr.:
     279-HU-150075
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     150075
EAN/GTIN:
     5907769308017
Suchbegriffe:
Fahrrad-Handschuhe
Fahrradhandschuh
Fahrradhandschuhe
Radfahrer-Handschuhe
Isolierte Sport-Handyhandschuhe für Herren – Schwarz

Sie sind auf der Suche nach den perfekten Sporthandschuhen für den kommenden Winter? Dieses Modell wird ein Hit sein – es vereint Stil, Komfort und Funktionalität. Sie sind windabweisend, erleichtern die Nutzung von Touch-Phones, haben ein rutschfestes Muster, bequeme Bündchen an den Handgelenken und eine klassische Farbe. Aber das ist nicht alles! Die Handschuhe sind mit Plüsch isoliert und bieten Ihnen unter allen Bedingungen Wärme und Komfort.

Spezifikation:

  • Material: 95 % Polyester, 5 % Sonstiges
  • Farbe: Schwarz

Die wichtigsten Vorteile von Sporthandschuhen fürs Handy:

  • Sie erleichtern die Nutzung Ihres Telefons im Herbst und Winter . Zeigefinger und Daumen können abgezogen werden, ohne dass die gesamten Handschuhe ausgezogen werden müssen
  • Sie schützen Ihr Telefon und erleichtern das Sporttreiben im Winter . Die Anti-Rutsch-Schicht verhindert, dass das Telefon aus der Hand rutscht und sorgt für zusätzlichen Halt, z.B. beim Radfahren
  • Sie halten auch an kalten Tagen warm . Sie bestehen aus 95 % Polyester, sind innen zusätzlich mit Plüsch isoliert und verfügen über winddichte Eigenschaften
  • Angenehm zu tragen auch über lange Stunden . Sie haben eine bequeme Manschette am Handgelenk
  • Sie werden immer zur Hand sein . Dank einer kleinen Schnalle können Sie sie aneinander befestigen
Bequeme und warme Handyhandschuhe

Die Handschuhe sind auch auf Komfort ausgelegt. Sie verfügen über einen bequemen Handgelenksbund, der für eine perfekte Passform und Schutz vor Kälte sorgt. Sie sind mit Plüsch isoliert und fühlen sich weich und angenehm an. Sie haben einen hohen Windwiderstand und halten Sie daher auch an den kältesten Tagen warm.

Handyhandschuhe für den Winter

Sie müssen Ihre Handschuhe nicht mehr ausziehen, um Ihr Smartphone zu bedienen – dieses Modell wurde speziell für Touchscreens entwickelt. Die Zeigefinger und Daumen beider Handschuhe lassen sich leicht einziehen, was die Bedienung des Telefons sehr komfortabel macht.

Funktionelle Sporthandschuhe

Mit diesem Modell können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon sicher ist und Sie die Touchscreen-Funktionen frei nutzen können. Das Telefon fällt Ihnen bestimmt nicht aus der Hand – das Anti-Rutsch-Muster in der Hand verhindert dies. Ein zusätzlicher Vorteil der Handschuhe ist eine Schnalle, mit der Sie sie aneinander befestigen können, sodass Sie sie immer griffbereit haben.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.