Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Sport-Handyhandschuhe (Größe XL) – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Sport-Handyhandschuhe (Größe XL) – schwarz
Isolierte Sport-Handyhandschuhe (Größe XL) – schwarz
Isolierte Sport-Handyhandschuhe (Größe XL) – schwarz
5907769307706
Isolierte Sport-Handyhandschuhe (Größe XL) – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150106
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     150106
EAN/GTIN:
     5907769307706
Suchbegriffe:
Fahrrad-Handschuhe
Fahrradhandschuh
Fahrradhandschuhe
Radfahrer-Handschuhe
Isolierte Sport-Handyhandschuhe (Größe XL) – schwarz

Isolierte Sporthandy-Handschuhe sind ein praktisches Zubehör, mit dem Sie Ihre Hände bei Outdoor-Sportaktivitäten im Winter warm halten und gleichzeitig die Bedienung von Touchscreen-Geräten ermöglichen. Dann sind Sporthandschuhe aus warmem Fleece und wasserdichtem Material genau das Richtige für Sie. Radfahren, Nordic Walking oder Walken können jetzt bequem sein. Das Produkt ist mit einem Material ausgestattet, das die Bedienung des Telefons ermöglicht, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen. Die Innenseite jedes Handschuhs verfügt über ein rutschfestes Material, das bei hoher Luftfeuchtigkeit einen besseren Halt am Telefon, Stick und Lenkrad bietet.

Spezifikation:

  • Material: 75 % Nylon, 10 % Polyester, 15 % Sonstiges
  • Schwarze Farbe
  • Größe: XL (26 x 12 cm)

Die wichtigsten Vorteile des Produkts:

  • Multifunktional – Diese Handschuhe sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für verschiedene Wintersportaktivitäten wie Skifahren, Snowboarden, Laufen, Radfahren und Klettern.
  • Bequeme Passform – Isolierte Sport-Handyhandschuhe sind so konzipiert, dass sie gut an der Hand liegen und die Bewegung der Finger nicht einschränken.
  • Wärme und Isolierung – Der Hauptzweck dieser Handschuhe besteht darin, dank der dickeren Materialschicht bei kälteren Bedingungen für Wärme zu sorgen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.