Joyroom Star-Light Series SA27-CC5-Kabel mit USB-C/USB-C-Anschlüssen, Leistung bis zu 100 W und 2 m Länge – Schwarz
Möchten Sie, dass Ihre Geräte immer schnell aufgeladen werden? Wir haben eine Lösung für Sie – das Joyroom Star-Light Series SA27-CC5-Kabel. Dies garantiert schnelles Laden mit 100 W, Unterstützung für Samsung 45 W Schnellladen und eine Ladeanzeige, die das Auffinden des Telefons im Dunkeln erleichtert. Darüber hinaus gewährleistet es dank intelligenter Technologie ein sicheres Laden Chip. Und das ist noch nicht das Ende! Das verstärkte Nylongeflecht und die verschiedenen Längenoptionen machen die Joyroom Star-Light-Serie SA27-CC5 zu Ihrem Lieblingsgerät.
Die wichtigsten Vorteile des Joyroom Star-Light Series SA27-CC5 Kabels:
Es lädt viele verschiedene Geräte auf . Dank 100 W Leistung lädt das Joyroom Kabel Ihr Gerät schnell auf, egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop.
Unterstützt schnelles Laden . Es unterstützt auch das 45-W-Schnellladen von Samsung .
Dank der Ladeanzeige ist es im Dunkeln leicht zu finden . Es geht nicht nur um Funktionalität, sondern auch um Komfort.
Gewährleistet sicheres Laden durch Minimierung der Wärmeentwicklung . Ihre Ausrüstung verdient Schutz
Es ist langlebig und langlebig . Es hat Verstärktes Nylongeflecht mit außergewöhnlich hoher Dichte.
Passen Sie die Länge an Ihre Bedürfnisse an . Durch die Verfügbarkeit verschiedener Kabellängen können Sie es an jede Situation anpassen, vom Büro bis zum Auto.
Spezifikation:
Marke: Joyroom Modell: Star-Light-Serie SA27-CC5 Anschlüsse: USB-C / USB-C Funktionen: Laden, Datenübertragung Leistung: 100 W Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Material: Zinklegierung + Nylongeflecht Schwarze Farbe Länge: 2 m Schnelles Laden ohne Kompromisse
Hier ist ein Kabel, das Ihr Gerät schnell mit 100 W Leistung auflädt. Ob Smartphone, Tablet oder Laptop, das Kabel der Joyroom Star-Light-Serie SA27-CC5 ist mit mehreren Geräten kompatibel. Es verfügt über universelle USB-C- und USB-C-Anschlüsse.
Hoher Strom 5 A – unterstützt Samsung 45 W Schnellladung
Beim Kabel der Joyroom Star-Light-Serie geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Geschwindigkeit. Dank des hohen Stroms von 5 A unterstützt es sogar Samsung 45 W Schnellladen. Entscheiden Sie sich für Joyroom und erleben Sie das Laden auf einem neuen Niveau.
Dank der Ladeanzeige können Sie Ihr Telefon auch im Dunkeln leicht finden
Suchen Sie manchmal nachts nach Ihrem Smartphone und können es nicht finden? Mit dem Kabel der Joyroom Star-Light-Serie ist Dunkelheit kein Problem mehr. Der SA27-CC5 ist mit einer dezenten Ladeanzeige ausgestattet. Es geht nicht nur um Funktionalität, sondern auch um Komfort.
Sicheres Laden mit weniger Hitze
Ihre Geräte verdienen den besten Schutz. Daher gewährleistet die Joyroom Star-Light-Serie SA27-CC5 ein sicheres Laden, indem sie die erzeugte Wärmemenge minimiert. Das intelligente Schnellladesystem kümmert sich um Ihre Geräte, indem es Spannung und Strom reguliert, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Hochdichtes Nylongeflecht
Das hochdichte Nylongeflecht ist haltbarer als typische Kabel. Vergessen Sie Verwicklungen und Beschädigungen. Die Joyroom Star-Light-Serie SA27-CC5 ist eine Garantie für Langlebigkeit. Auch der Stecker dieses Kabels ist außergewöhnlich langlebig. Es wird Sie auch nach 10.000 Zyklen des Ein- und Aussteckens nicht im Stich lassen.
Mehrere Längenoptionen für unterschiedliche Anforderungen
Verschiedene Längen dieses Kabels ermöglichen es Ihnen, es an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Ob 1,2 m für das Büro, 2 m für die Rückbank des Autos oder 3 m für ein Bett oder Sofa – Sie haben alles, was Sie brauchen. Die Joyroom Star-Light-Serie SA27-CC5 ist ein Kabel, das überall einsatzbereit ist.