Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz
1_Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz
2_Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz
3_Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz
4_Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz
5_Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz
Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-154677
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     154677
EAN/GTIN:
     6956116759537
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb verlängerung 1m schwarz
Joyroom Starry Series SA32-CC3 USB-C/USB-C-Kabel 60 W 1 m – schwarz

Die moderne Welt erfordert innovative Lösungen, deshalb präsentieren wir Ihnen das Kabel Joyroom Starry Series SA32-CC3 – der perfekte Begleiter für schnelles Laden und Datenübertragung. Tauchen Sie ein in ein einzigartiges Erlebnis der Nutzung modernster Technologie!

Hauptvorteile:

60W Schnellladung . Laden Sie Ihre Geräte sofort mit 60 W Leistung auf. Kompatibel mit Samsung 25 W Schnellladung und ideal für die Stromversorgung von Laptops und Tablets. Haltbarkeit auf höchstem Niveau . Das Joyroom Starry-Serie verfügt über eine beeindruckende 10.000-fache Lebensdauer, wodurch es den Anforderungen intensiver Nutzung standhält. Hochwertiges geflochtenes Nylon . Präzise aus Materialien höchster Qualität gefertigt, um Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen zu gewährleisten. Intelligente Spannungs-/Stromregelung . Sicheres und schnelles Laden mit minimaler Hitze, was einen langanhaltenden Schutz Ihres Geräts gewährleistet.

Spezifikation:

Funktion: Laden/Datenübertragung Leistung: USB-C / USB-C 60 W Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Material: Geflochtenes Nylon Laden auf höchstem Niveau

Das Joyroom Starry Series SA32-CC3-Kabel garantiert sofortiges Aufladen. Dank der Power Delivery 3.0-Technologie genießen Sie die volle Leistung von 60 W, was das Aufladen schnell und bequem macht.

Außergewöhnliche Haltbarkeit

Vergessen Sie Kabelverschleißprobleme. Das Kabel der Joyroom Starry-Serie ist für den intensiven Gebrauch konzipiert und bietet eine beeindruckende Lebensdauer von 10.000 Biegungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.