Rockbros Fahrradbrille 10143 photochrom – schwarz
Vergessen Sie beim Radfahren Kompromisse bei Komfort und Schutz. Rockbros 10143 vereinen Leichtigkeit, Haltbarkeit und fortschrittlichen UV-Schutz und bieten unvergleichliche Qualität und Stil. Diese Brille ist mehr als nur ein Accessoire – sie ist ein unverzichtbarer Ausrüstungsgegenstand für jeden Radfahrer, der Wert auf Sicherheit und Komfort legt.
Die wichtigsten Vorteile der Rockbros-Brille:
Außergewöhnliche Leichtigkeit sorgt für Tragekomfort . Dank des Gewichts von nur 30 g ist die Brille kaum spürbar im Gesicht, was stundenlanges Fahren ohne Beschwerden ermöglicht. Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen . Das flexible Material und die Schlagfestigkeit sorgen dafür, dass die Brille auch den härtesten Bedingungen standhält. Vollständiger Schutz vor UV-Strahlung . Der UV 400-Filter blockiert wirksam schädliche UVA- und UVB-Strahlung und schützt Ihre Augen auch an den sonnigsten Tagen.
Spezifikation:
Markieren: Rockbros Modell: 10143 Material: PC UV-Filter: UV400 Waage: 30g
Inbegriffen:
1x Brille 1x Koffer 1x Reinigungstuch 1x Overlay für Korrekturlinsen 1x Brillenband Leichtigkeit
Extrem leichte Rockbros-Brille 10143 sorgen mit einem Gewicht von nur 30g für unübertroffenen Tragekomfort. Lange Radtouren oder intensive Trainingseinheiten werden angenehmer, wenn Sie das Gewicht nicht auf Nase und Schläfen spüren.
Widerstandsfähigkeit
Die Flexibilität des Materials und die Schlagfestigkeit garantieren die Rockbros-Brille 10143 Sie sind für jede Herausforderung bereit. Sie können sie sicher unter schwierigen Geländebedingungen oder bei dynamischer Fahrt durch die Stadt einsetzen.
UV-Schutz
Mit UV 400 Rockbros-Filtern 10143 Schützen Sie Ihre Augen effektiv vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung. Dies dient nicht nur dem Schutz, sondern auch dem Sehkomfort durch Reduzierung der Blendung und Verbesserung des Kontrasts.