Rockbros SP291 Fahrradbrille photochrom – weiß
Vergessen Sie beim Radfahren Kompromisse bei Komfort und Schutz. Rockbros SP291 vereinen Leichtigkeit, Haltbarkeit und fortschrittlichen UV-Schutz und bieten unvergleichliche Qualität und Stil. Diese Brille ist mehr als nur ein Accessoire – sie ist ein unverzichtbarer Ausrüstungsgegenstand für jeden Radfahrer, der Wert auf Sicherheit und Komfort legt.
Die wichtigsten Vorteile der Rockbros-Brille:
Außergewöhnliche Leichtigkeit sorgt für Tragekomfort . Dank des Gewichts von nur 30 g ist die Brille kaum spürbar im Gesicht, was stundenlanges Fahren ohne Beschwerden ermöglicht. Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen . Das flexible Material und die Schlagfestigkeit sorgen dafür, dass die Brille auch den härtesten Bedingungen standhält. Vollständiger Schutz vor UV-Strahlung . Der UV 400-Filter blockiert effektiv schädliche UVA- und UVB-Strahlung und schützt Ihre Augen auch an den sonnigsten Tagen.
Spezifikation:
Markieren: Rockbros Modell: SP291 Material: PC UV-Filter: UV400 Waage: 30g
Inbegriffen:
1x Brille 1x Koffer 1x Reinigungstuch 1x Overlay für Korrekturlinsen Leichtigkeit
Extrem leichte Rockbros-Brille SP291 bietet mit einem Gewicht von nur 30 g einen unübertroffenen Tragekomfort. Lange Radtouren oder intensive Trainingseinheiten werden angenehmer, wenn Sie das Gewicht nicht auf Nase und Schläfen spüren.
Widerstandsfähigkeit
Die Flexibilität des Materials und die Schlagfestigkeit garantieren die Rockbros-Brille SP291 Sie sind für jede Herausforderung bereit. Sie können sie sicher unter schwierigen Geländebedingungen oder bei dynamischer Fahrt durch die Stadt einsetzen.
UV-Schutz
Mit UV 400 Rockbros-Filtern SP291 Schützen Sie Ihre Augen effektiv vor schädlicher UVA- und UVB-Strahlung. Dies dient nicht nur dem Schutz, sondern auch dem Sehkomfort durch Reduzierung der Blendung und Verbesserung des Kontrasts.