Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rockbros 26210001004 Fahrradspiegel hinten rechts – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rockbros 26210001004 Fahrradspiegel hinten rechts – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-157371
Hersteller:
     Rockbros
Herst.-Nr.:
     157371
EAN/GTIN:
     7016802870249
Suchbegriffe:
Fahrradspiegel
fahrradspiegel
Rockbros 26210001004 Fahrradspiegel hinten rechts – schwarz

Radfahrer wissen, wie wichtig Sicherheit und Komfort beim Fahren sind. Der Rockbros 26210001004 Fahrradspiegel ist der Schlüssel zu diesen Werten. Klare Sicht und maximale Sichtbarkeit – diese Eigenschaften geben Ihnen Sicherheit auf jeder Straße. Der Spiegel hat einen Durchmesser von 75 mm und bietet ein weites Sichtfeld. Durch die Möglichkeit der Vollverstellung lässt sich der Spiegel perfekt an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Darüber hinaus ist der Spiegelfuß um 120° verstellbar. Passend für Lenker mit einem Durchmesser von 20–24 mm.

Die wichtigsten Vorteile des Rockbros 26210001004 Fahrradspiegels:

Bietet perfekte Sicht . Der große Durchmesser und die Möglichkeit, den Spiegel vollständig zu verstellen, garantieren Sicherheit im Straßenverkehr. Passend für die meisten Lenker . Die Kompatibilität mit Lenkern mit einem Durchmesser von 20–24 mm ermöglicht eine einfache Installation. Es ermöglicht eine perfekte Passform . Der Spiegel ist um 360 ° drehbar und um 180° neigbar. Es wurde aus hochwertigen Materialien gefertigt . Die solide Konstruktion gewährleistet Witterungsbeständigkeit. Es ist bequem zu verwenden . Der um 120° verstellbare Spiegelfuß ermöglicht eine einfache Anpassung an die Vorlieben des Benutzers.

Spezifikation:

Marke : Rockbros Modell : 26210001004 Material : Kunststoff Einstellbar : 3D-Anpassung (360° Drehung, 180° Neigung) Spiegeldurchmesser : 75 mm Schwarze Farbe Vollständig einstellbar

Dadurch können Sie den Spiegel ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und sorgen so für ein optimales Sichtfeld.

Adaptive Installation

Es passt perfekt zu Lenkern mit einem Durchmesser von 20–24 mm und ermöglicht eine schnelle und problemlose Montage.

Stil und Haltbarkeit

Die elegante schwarze Lackierung unterstreicht das Erscheinungsbild des Fahrrads perfekt. Der hochwertige Kunststoff, aus dem der Spiegel gefertigt ist, garantiert Beständigkeit gegenüber wechselnden Wetterbedingungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.