Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Cafule HDMI / HDMI 2.0 4K 60 Hz 3D 18 Gbit/s Kabel – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CADKLF-E01 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Baseus CADKLF-E01 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Baseus CADKLF-E01 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Baseus CADKLF-E01 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-161139
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     161139
EAN/GTIN:
     6953156218185
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Baseus Cafule-Kabel mit HDMI 2. 0 / HDMI 2. 0 4K-Anschlüssen, 1 m lang – Schwarz

Das Baseus Cafule Dual-HDMI-Kabel ist der Schlüssel zu einer Welt atemberaubender 4K-Bildqualität – für Gamer und Profis gleichermaßen. Es liefert ein stabiles Signal mit vergoldeten Steckern und sorgt so für ein erstaunlich störungsfreies Erlebnis. Es bietet flüssiges Spielen und Arbeiten mit 4K-60-Hz-Unterstützung und sorgt so für ein vollständiges Eintauchen in jedes Detail. Die integrierte HDMI 2. 0-Technologie garantiert eine zuverlässige Verbindung mit einer hohen Bandbreite von 18 Gbit/s und sorgt für ein makelloses Seitenverhältnis und hervorragenden Klang. Die verstärkte Verbindung des Steckers mit dem Kabel (SR – Zugentlastung) erhöht die Haltbarkeit und sorgt so für Sicherheit auch nach intensiver Nutzung.

Die wichtigsten Vorteile des Baseus Cafule HDMI/HDMI-Kabels:

Bietet eine hervorragende 4K-Bildqualität. Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz ermöglicht eine reibungslose Videowiedergabe. Gestochen scharfe Bilder erwecken Filme, Spiele und Präsentationen zu neuem Leben. Garantiert eine stabile Übertragung Dank der Unterstützung des HDMI 2. 0-Standards und einer Bandbreite von 18 Gbit/s . Das Seitenverhältnis 21:9 und 32 Audiokanäle ermöglichen ein vollständiges Eintauchen in hohe Bild- und Audioqualität. Schützt vor Beschädigungen des Steckers durch eine feste Verbindung zum Kabel . SR minimiert die Bruchgefahr und macht das Kabel extrem langlebig. Bietet eine hohe Störfestigkeit dank vergoldeter Stecker . Die Steckverbinder sind korrosionsbeständig und sorgen für eine stabile Leistung. Erleichtert die Verwendung in vielen Szenarien . Es erleichtert Büroarbeiten, Gaming und Multimedia-Wiedergabe in bester Qualität.

Spezifikation:

Marke: Baseus Modell: Baseus Cafule CADKLF-E01 HDMI-Standard: 2. 0 mit Abwärtskompatibilität Material: Aluminiumlegierung, PVC Kernzusammensetzung: 99,9 % reines Kupfer (OFC) Abgeschirmtes Kabel Anzahl der Pins: 19 + 1 Farbtiefe bis zu 48 Bit 4K@60Hz 3D-Unterstützung Datenübertragung: 18 Gbit/s Technologieunterstützung: ARC, HE-AAC, DRA Kabellänge: 1 m Schwarze Farbe Glätte in 4K 60Hz-Auflösung

Holen Sie sich die beste Bildqualität. Das Baseus Cafule HDMI-Kabel unterstützt 4K-Auflösung und 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Dadurch wird jedes Bild klar und detailliert und ermöglicht eine reibungslose Wiedergabe von Filmen und Spielen. Dies werden sowohl Profis, die an Präsentationen arbeiten, als auch Gamer, die höchste visuelle Qualität suchen, zu schätzen wissen.

Stabile Übertragung mit HDMI 2. 0

Das Baseus Cafule HDMI-Kabel unterstützt eine Bandbreite von 18 Gbit/s und sorgt so für eine stabile, verlustfreie Übertragung. Dank der Unterstützung des HDMI 2. 0-Standards bietet er ein Bildseitenverhältnis von 21:9 und bis zu 32 Audiokanäle. Das bedeutet, dass jede Verbindung – ob zu einer Konsole, einem Computer oder einem Projektor – effizient und unterbrechungsfrei funktioniert.

Solide Verbindung des Steckers mit dem Kabel

Die Verbindung zwischen Stecker und Kabel (SR – Zugentlastung) wurde so konzipiert, dass die Bruchgefahr minimiert wird. Dieses Design ermöglicht Flexibilität und gleichzeitig Haltbarkeit, sodass das Kabel nicht so leicht beschädigt wird. Das sind großartige Neuigkeiten für Menschen, die häufig Geräte bewegen oder einen dynamischen Arbeitsmodus haben.

Vergoldete, störsichere Stecker

Vergoldete Stecker sind störungs- und korrosionsbeständig und sorgen für einen ungehinderten Signalfluss. Diese Schutzschicht sorgt dafür, dass die Stecker auch bei häufigem An- und Abstecken von Geräten ihre Eigenschaften nicht verlieren. Sie können sich immer auf eine stabile Verbindung und Leistung verlassen, unabhängig davon, wie lange Sie das Kabel verwenden.

Multifunktionalität und Universalität

Das Baseus Cafule HDMI-Kabel erleichtert die Verwendung verschiedener Geräte im Büro und zu Hause. Damit können Sie nahtlos zwischen Präsentationen, Spielen und Filmen wechseln. Es ist eine praktische und zuverlässige Lösung für jedermann.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.