| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-163662 Herst.-Nr.: 163662 EAN/GTIN: 8590584576128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktcode: UKP23001 Ein Touristenkocher und eine Gasheizung in einem . Der VATOP der renommierten Firma MEVA eignet sich perfekt für Camping, Camping oder Reisen. Der 1-kW-Gasbrenner garantiert eine schnelle und wirtschaftliche Zubereitung von Mahlzeiten und erwärmt gleichzeitig die Umgebung des Herdes. Das teilweise faltbare Design reduziert den Stauraum und erleichtert den Transport. Eine stufenlose Flammenregulierung und ein Piezo-Zünder machen den VATOP-Kocher sehr einfach zu bedienen. Merkmale und Funktionen des MEVA VATOP Campingkochers: - teilweise faltbare Struktur, - sanfte und präzise Flammenregulierung, - angetrieben durch leicht zugängliche Gaskartuschen mit Ventil 7/16 230g - Modell KP02006 , - langlebige, stabile Konstruktion, - perfekt für Camping, Camping, LKW-Fahrer usw. - Heizkörperoption, - Herdoption, - Ofen- und Heizkörperoption gleichzeitig - klappbare Griffe zum sicheren Tragen des Heizkörpers Technische Parameter: - Modell: MEVA VATOP - Katalognummer: UKP23001 - Artikelzustand: Neu - Anzahl der Brenner: 1 - Brennerleistung: 1 kW - Gasart: Propan-Butan - Ungefährer Gasverbrauch: 73 g/Stunde - Gasanschluss: Ventil für Kartuschen mit 7/16''-Gewinde - Passende Patronen gemäß EN417-Standard: 230 g ( Modell KP02006 in unserem Shop erhältlich) - Stromversorgung aus der Gasanlage oder Flasche: nein – nur aus Gaskartuschen - Piezo-Zünder: ja - Stufenlose Flammeneinstellung: ja - Erlaubt max. Kochgefäßdurchmesser: 240 mm / Gewicht 4,8 kg - Mindestdurchmesser des Kochgefäßes: 180 mm - Abmessungen des Herdes mit Heizkörperoption: 140 x 145 x 230 mm - Abmessungen des Herdes ohne Heizkörperoption: 140 x 145 x 175 mm - Gewicht des Kochers ohne Gaskartusche: 795 kg Inbegriffen: - Touristenkocher für VATOP -Gaskartuschen - Benutzerhandbuch - Brennerabdeckung für Heizkörperoptionen - KEINE GASPATRONE UND GESCHIRR |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |