Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau
1_Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau
2_Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau
3_Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau
4_Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau
5_Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau
Baseus Cafule Kabel CAMKLF-BG1 USB-A / Micro USB 2,4A 1 m - schwarz-grau
Artikel-Nr.:
     279-HU-46787
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     46787
EAN/GTIN:
     6953156280335
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Baseus Cafule-Kabel CAMKLF-BG1 mit USB-A-/Micro-USB-Anschlüssen mit einem Strom von 2,4 A und einer Länge von 1 m – Schwarz und Grau

Keine Probleme mehr beim Laden verschiedener Geräte, wenn sich Kabel verheddern und brechen. Das Baseus Cafule Cable CAMKLF-BG1 ermöglicht dank des doppelseitigen Designs des Micro-USB-Steckers den einfachen Anschluss Ihrer Ladegeräte: Smartphones, Tablets, Kameras, kabellose Kopfhörer und andere Geräte mit diesem Anschluss. Es ermöglicht ein schnelles und sicheres Laden mit 2,4 A und eine blitzschnelle Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s. Die verstärkte Verbindung des Kabels mit dem Stecker sorgt für Langlebigkeit und das Nylongeflecht sorgt für Eleganz und Haltbarkeit. Das mitgelieferte praktische Klettband erleichtert die Aufbewahrung des Kabels.

Die wichtigsten Vorteile des Baseus Cafule Cable CAMKLF-BG1:

Erleichtert den Anschluss durch das doppelseitige Design des Micro-USB-Steckers . Es ermöglicht Ihnen, das Kabel in beide Richtungen anzuschließen, sodass Sie nicht mehr frustriert sein müssen, die richtige Ausrichtung zu finden. Es sorgt für gleichzeitiges Laden und Datentransfer . Das Kabel unterstützt Schnellladen mit 2,4 A und Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s. Schützt vor Beschädigungen durch die verstärkte Verbindung des Kabels mit dem Stecker . Die Struktur ist rissbeständig und gewährleistet eine langfristige Nutzung. Dank des Nylongeflechts garantiert es Haltbarkeit und Eleganz . Das Geflecht ist nicht nur langlebig, sondern auch angenehm anzufassen und ästhetisch. Erleichtert die Aufbewahrung dank des mitgelieferten Klettverschlusses . Der Klettverschluss verhindert, dass sich das Kabel verheddert, und sorgt so immer für Ordnung.

Spezifikation:

Marke: Baseus Modell: Baseus Cafule Cable CAMKLF-BG1 Anschlüsse: USB-A Micro-USB Kompatibilität: Geräte mit Micro-USB-Anschluss Funktionen: Laden/Übertragen von Daten Strom: 2,4 A (maximal) Material: Aluminium + Nylon + TPE Länge: 1 Meter Farbe: Schwarz und Grau Doppelseitiges Steckerdesign – Alltagskomfort

Der Anschluss eines Micro-USB-Kabels war noch nie so einfach. Das Baseus Cafule-Kabel verfügt über ein doppelseitiges Steckerdesign, das den Anschluss in beide Richtungen ermöglicht. Egal wie Sie das Kabel anschließen, es funktioniert immer – kein blindes Einstecken mehr.

Gleichzeitiges Laden und Datentransfer

Mit dem Baseus Cafule Cable können Sie Ihr Gerät aufladen und gleichzeitig Daten übertragen, was Ihnen deutlich Zeit spart. Mit einem Strom von 2,4 A ist das Laden schnell und sicher und die Datenübertragung erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Dies ist eine ideale Lösung für Menschen, die Wert auf Effizienz und Geschwindigkeit legen.

Verstärkte Verbindung

Dank der verstärkten Verbindung zwischen Kabel und Stecker ist das Baseus Kabel außerordentlich widerstandsfähig gegen Risse und mechanische Beschädigungen. Egal wie intensiv Sie es nutzen, Sie können sicher sein, dass es Ihnen lange Freude bereiten wird. Die Kabelkonstruktion ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt.

Nylongeflecht: Stil und Haltbarkeit

Das Nylongeflecht verleiht dem Kabel nicht nur Eleganz, sondern erhöht auch seine Haltbarkeit. Das Material fühlt sich angenehm an und ist abriebfest, was es ideal für den täglichen Gebrauch macht. Das Kabel verheddert sich nicht und behält lange sein ästhetisches Aussehen.

Kein Kabelsalat mehr

Das Baseus Cafule Cable ist mit einem praktischen Klettverschluss ausgestattet, der die Aufbewahrung erleichtert. Dadurch bleibt das Kabel immer in Ordnung, was ein Verheddern und Beschädigen verhindert. Dies ist ein kleines, aber äußerst nützliches Accessoire, das Sie im täglichen Gebrauch zu schätzen wissen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.