Wozinsky WBB7BK 1,5 l Fahrrad-Handytasche mit abnehmbarer Abdeckung – Schwarz
Die Wozinsky Fahrrad-Handytasche ist das perfekte Gadget für jeden Fan von zwei Rädern – sie ist eine praktische 2-in-1-Tasche zur Montage am Rahmen und gleichzeitig ein praktisches Staufach und eine Smartphone-Hülle . Und was soll ich sagen, es funktioniert in beiden Rollen großartig! Dank des großen Fassungsvermögens (1,5 Liter) müssen Sie Ihren Fahrkomfort nicht durch das Verstauen von Dingen in Ihren Taschen beeinträchtigen. Die mit einem transparenten Fenster ausgestattete Hülle wiederum ermöglicht die Nutzung des Telefons unterwegs als Navigations- oder Musikplayer – die Tasche verfügt außerdem über einen Kopfhörerausgang . Das Ganze besteht aus hochwertigen, wasserfesten Materialien , die sowohl die Langlebigkeit des Accessoires selbst als auch die Sicherheit seines Inhalts garantieren. Letzteres Problem wird auch durch Klettbänder gelöst, mit denen Sie die Tasche sicher befestigen können, ohne befürchten zu müssen, dass sie versehentlich vom Fahrradrahmen rutscht.
Spezifikation:
Hersteller : Wozinsky Modell : WBB7BK Montage : am Rahmen Material : Polyester + PVC Abmessungen : Tasche – 20 x 13 x 14 cm; Handyhülle – 18 x 9 x 2 cm Gewicht : 234g Maximale Telefongröße : 17 x 8 cm (6,5 Zoll) Zusätzliche Funktionen : abnehmbare Telefonabdeckung, Kopfhörerausgang Die wichtigsten Vorteile einer Fahrradrahmentasche mit abnehmbarer Hülle für das Wozinsky WBB7BK-Telefon: Es erhöht den Komfort beim Radfahren . In die Taschen passt weiteres Zubehör und in die abnehmbare Hülle passt das Telefon Damit können Sie Ihr Smartphone sicher und bequem nutzen . Die Telefonhülle verfügt über ein PVC-Fenster, das Ihnen ständigen Zugriff auf das Display und einen Kopfhöreranschluss ermöglicht Es verfügt über eine einfache, aber solide Montagemethode . Dank starkem Klettverschluss hält es den Rahmen stabil Es wird Ihnen lange dienen . Die Fahrradrahmentasche verfügt über hochwertige Details, z. B. enge Reißverschlüsse, bequeme Gürtelschlaufen, Verstärkungen Es schützt Ihre Sachen vor Wasser . Die Tasche besteht aus strapazierfähigem Polyester
Sehen Sie sich diese Produktbewertung auf Apple Mobile an
Fahrrad-Handytasche mit großem Fassungsvermögen
Obwohl die Fahrrad-Handytasche klein erscheint, hat sie ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern . Sie haben viel Platz für weiteres Zubehör, das Sie nicht mehr in Ihre Taschen stecken müssen. In der Wozinsky WBB7BK-Tasche können Sie Ihr Portemonnaie, Ihre Schlüssel, Ihre Brille und Ihr Telefon verstauen . In einem geräumigen Staufach können Sie alles sicher verstauen.
Tasche, Handy, Fahrrad. . . Nützlichkeit auf einen Blick!
Im oberen Teil der Handytasche für das Wozinsky WBB7BK Fahrrad finden Sie einen besonderen Platz für Ihr Smartphone. Die abnehmbare Abdeckung mit Fenster aus PVC ermöglicht eine komfortable Nutzung des Geräts auch während der Fahrt. Schalten Sie die Navigation ein und behalten Sie sie auf dem ständig sichtbaren Telefonbildschirm im Auge – so weichen Sie nicht vom gewählten Kurs ab und erreichen problemlos Ihr Ziel! Und wenn Sie Kopfhörer an Ihr Telefon anschließen, können Sie auch ganz einfach die Musikwiedergabe steuern oder eingehende Anrufe entgegennehmen .
Schalten Sie den Kopfhörerausgang ein
Auch Ihre Lieblingsmusik kann Ihre Radtour angenehmer machen. Aus diesem Grund ist die Handytasche für das Wozinsky WBB7BK-Fahrrad mit einem entsprechenden Ausgang ausgestattet, über den Sie die Kopfhörer an das Telefon anschließen können – sicher verschlossen in einer Abdeckung im oberen Teil der Tasche .
Sichere Befestigung der Handytasche am Fahrrad
Ich denke, selbst Liebhaber schneller Fahrten werden zustimmen, dass die Sicherheit das Wichtigste ist – sowohl Ihre als auch die Ihres Telefons. Daher ist die solide Befestigung der Tasche ein sehr wichtiges Thema, dem im Fall der Wozinsky WBB7BK-Tasche größte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das Zubehör wird mit starkem Klettverschluss am Rahmen befestigt .
Gute Qualität
Die Wozinsky WBB7BK Fahrrad-Handytasche ist nicht nur nützlich, sondern vor allem sehr gut verarbeitet . Es verfügt über dichte Reißverschlüsse mit Doppelschiebern, bequeme Gürtelschlaufen, reflektierende Elemente und Verstärkungen an den Stellen, die am meisten Beschädigungen ausgesetzt sind. Dadurch können Sie sicher sein, dass die Tasche Ihnen lange Freude bereiten wird.
Wasserdichte Fahrradtasche für das Telefon
Die Wozinsky WBB7BK Fahrradtasche hat auch vor schwierigen Wetterbedingungen keine Angst . Sie hat keine Angst vor Regen oder Schnee. Das Polyester, aus dem es hergestellt wurde, lässt kein Wasser in den Innenraum eindringen , sodass Ihre Kleidung auch bei Herbstregen trocken bleibt. Sie können es bei wechselhaftem Wetter bedenkenlos auf langen Touren mitnehmen.