Fahrrad-Gepäcktasche erhöht Komfort und Effizienz
Eine Fahrrad-Gepäcktasche ist ein beliebtes Fahrradzubehör, da sie ein umfassendes Gepäckvolumen für Einkäufe, Warenlieferungen oder Radtouren bietet. Fahrrad-Kurierdienste sind auf ein robustes und komfortables Gepäcksystem angewiesen und auch im Fahrradverleih werden die Taschen als zusätzliche
Freizeittaschen direkt zum verliehenen Rad angeboten.
Fahrradgepäcktasche und Fahrradkorb für den Fahrradlenker
In Fahrradtaschen, die direkt am Lenker befestigt sind, lassen sich Gepäckstücke einfach verstauen. Der Zugriff ist insbesondere bei offenen
Fahrradkörben und
Gepäckboxen auch während der Fahrt möglich. Einige Hersteller haben sich auf die Entwicklung praktischer Befestigungssysteme spezialisiert. Daher können Lenkertaschen teilweise auf Knopfdruck vom System gelöst werden. Fahrradgepäcktaschen für den Lenker sind offene Körbe oder verschließbare Taschen aus robustem und meist wasserabweisendem Gewebe. Sie lassen sich mit Hilfe eines umlaufenden Reißverschlusses weit öffnen und sind häufig auf der Oberseite mit einer Schutzhülle für Landkarten oder Dokumente ausgestattet. Kurierdienste verwenden bevorzugt große Lenkertaschen, um einen schnellen Zugriff auf den Inhalt zu gewährleisten.
Fahrradgepäcktasche für den Gepäckträger
Weite Verbreitung findet die Fahrradgepäcktasche zur einfachen Montage am Gepäckträger. Spezielle Trägersysteme verfügen zusätzlich über seitliche Befestigungsbügel. Mit Hilfe von Klettbändern und Schnüren lassen sich die Doppelpacktaschen bequem an jedes Maß anpassen. Die Auswahl an verschiedenen Formen, Farben und Materialien der Fahrradgepäcktaschen ist groß. Das Angebot reicht von stabilen und festen Koffern aus wasserdichtem Kunststoff bis hin zu leichten, flexiblen Taschen. Für den professionellen Einsatz in Kurierdiensten bieten sich formstabile Packtaschen an, da sie einen sicheren Transport gewährleisten und den Inhalt durch große Verschlussklappen vor Witterungseinflüssen schützen. Für die private Verwendung sind farbenfrohe Taschen aus buntem Kunststoffgewebe beliebt. Moderne Fahrradtaschen werden mit einem einfachen Befestigungssystem einzeln an den seitlichen Gepäckbügeln angebracht. Aufgrund ihres Designs eignen sie sich gleichzeitig als Business- oder Einkaufstaschen. Diese Fahrradtaschen können durch einfache Klicksysteme schnell befestigt und gelöst werden.