Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelle Kfz-Halterung Silikon Handyständer Nano Pad schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Universelle Kfz-Halterung Silikon Handyständer Nano Pad schwarz
1_Universelle Kfz-Halterung Silikon Handyständer Nano Pad schwarz
3_Universelle Kfz-Halterung Silikon Handyständer Nano Pad schwarz
4_Universelle Kfz-Halterung Silikon Handyständer Nano Pad schwarz
5_Universelle Kfz-Halterung Silikon Handyständer Nano Pad schwarz
Universelle Kfz-Halterung Silikon Handyständer Nano Pad schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-54033
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     54033
EAN/GTIN:
     7426825375834
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Universeller Telefonständer / Halter , der sowohl zu Hause als auch im Auto (als Autohalter ) perfekt ist. Dieses aus hochwertigem, strapazierfähigem Silikon gefertigte Zubehör hält unsere Geräte (sowohl vertikal als auch horizontal ) perfekt in einem Winkel von 120 Grad – die optimale Position für eine komfortable Nutzung des Smartphones.

Darüber hinaus haftet der Ständer dank einer starken Klebeschicht fest auf der Oberfläche (z. B. des Armaturenbretts), sodass wir uns keine Gedanken über unerwünschtes Verschieben machen müssen . Sie können auch die Position des Griffs einfach ändern. Es reicht aus, es mit Wasser zu spülen, um die Haftung wiederherzustellen.

Gewicht: 40 g Abmessungen: 80 mm * 100 mm * 40 mm Material: Silikon Installation: Armaturenbrett, Tischplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.