Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)
1_Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)
2_Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)
3_Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)
4_Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)
5_Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)
Tronsmart Element T6 Max 60 W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher Schwarz (365144)
Artikel-Nr.:
     279-HU-60932
Hersteller:
     Tronsmart
Herst.-Nr.:
     60932
EAN/GTIN:
     6970232013458
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Tronsmart Element T6 Max 60W tragbarer kabelloser Bluetooth 5.0-Lautsprecher

Die Marke Tronsmart präsentiert einen kabellosen Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 60 W. Dieses Gerät sorgt für ein einzigartiges Erlebnis – räumlicher Klang breitet sich sofort und störungsfrei aus. Das liegt sowohl am Design als auch an der patentierten SoundPulse-Soundtechnologie des Herstellers. Es sorgt für perfekten Klang, verstärkt durch Bass. Die Marke kümmerte sich um jedes Detail des Lautsprechers und bot nicht nur hohe Qualität, sondern auch ein ästhetisches Erscheinungsbild. Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist mit Stoff veredelt.

Spezifikation

Marke: Tronsmart Maximale Leistung: 60 W Eingangsstrom: DC 5V/3A, 24V/0,65A Bluetooth: Version 5.0 Kompatibilität: Bluetooth A2DP V1.3, AVRCP V1.6, GAVDP V1.3, HFP V1.7, HID V1.1, IOPT, SPP V1.2 Übertragungsreichweite: 10 m (im offenen Bereich) Frequenz: 40 Hz – 20 kHz Batteriekapazität: 12000 mAh Spielzeit: bis zu 20 Stunden (Lautstärke 50 %) Standby: ca. 3 Monate Ladezeit: ca. 6 Stunden S/N-Verhältnis: 65 dB Abmessungen: 140 x 140 x 193 mm Gewicht: 2070 ± 50 g Das Set beinhaltet: Abdeckung, AUX-Kabel, Netzkabel, Bedienungsanleitung

Unübertroffene Klangqualität

Die patentierte Tronsmart Technologie, also SoundPulse, und ein durchdachtes Design mit 8 Lautsprechern sind für die unübertroffene Klangqualität dieses Produkts verantwortlich. Die Ausgangsleistung von bis zu 60 W (beispiellos bei tragbaren Geräten) sorgt für eine breitbandige Schallverteilung – sie erreicht jeden Raum im Raum und ist im Feld aus einer Entfernung von 10 Metern hörbar.

Auch der Bass wurde verbessert und schlägt mit großer Kraft zu – das hört man nicht nur, sondern spürt es sogar, wenn man die Lautstärke auf einen niedrigen Pegel einstellt. Jedes Tier ist sauber und ausdrucksstark.

Sie entscheiden, wie die Klangqualität sein soll. Stellen Sie es bequem auf eine von drei Ebenen ein, aus denen Sie wählen können:

ausgewogen, 3D, tiefer Bass.

Persönlicher Assistent

Das Gerät spielt nicht nur Ihre Lieblingsmusik ab, sondern unterstützt Sie auch bei alltäglichen Aktivitäten – zu Hause oder bei der Arbeit. Verbinden Sie Google oder Siri und genießen Sie kostenlosen Zugriff auf Ihren Kalender oder Ihre Aufgabenliste. Sie werden nichts vergessen!

Das perfekte tragbare Gerät

Dieses tragbare Gerät ist kompakt und wird zum einfachen Transport mit einer Tragetasche geliefert. Sie können es überall aufstellen, da es nur minimalen Platz einnimmt und spritzwasser- und schmutzabweisend ist – perfekt für den Einsatz zu Hause oder auf einer Party!

Kaufen Sie das komplette Set

Der Lautsprecher wird im Set mit einem USB-Typ-C-Kabel zum Aufladen des Gadgets und einem 3,5-mm-Audiokabel verkauft. Im Set ist außerdem eine Tasche zur bequemen Aufbewahrung und zum Transport enthalten.

Der Spaß kann wirklich lange anhalten

Nach vollständiger Aufladung des 12.000 mAh starken Lithium-Ionen-Akkus kann der Lautsprecher bis zu 20 Stunden lang betrieben werden (bei mittlerer Lautstärke). Ihre Lieblingsmusik kann Sie fast 24 Stunden am Tag begleiten!

Erhalten Sie einen Stereoeffekt

Wenn Sie zwei T6 Max-Lautsprecher kaufen, können Sie diese drahtlos verbinden, um ein Stereosystem zu erstellen. Wirkung? Ein Hörerlebnis auf höchstem Niveau, Stereotonwiedergabe wie in einem professionellen Heimkino.

Kabellose Bedienung und Bedienung

Sie können den Tronsmart Lautsprecher einfach und bequem über Bluetooth bedienen. Sie können Musik auch drahtlos mit einem Telefon übertragen, das mit der NFC-Funktion ausgestattet ist.

Designer- Look

Das kompakte Gerät ist eine Ikone der Handwerkskunst. Es vereint hervorragende Leistung und attraktives Aussehen. Es hat eine charakteristische zylindrische Form, ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung und mit Stoff veredelte Elemente. Es sieht äußerst elegant aus, weshalb es eine Dekoration für jedes Zuhause ist.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.