Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichte Abdeckung für Grill, Fahrrad, Roller, Abdeckplane L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichte Abdeckung für Grill, Fahrrad, Roller, Abdeckplane L schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-71157
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     71157
EAN/GTIN:
     9145576239230
Suchbegriffe:
Grill-Abdeckhaube
Grill-Abdeckung
Grillabdeckhaube
Grillabdeckung

Grillabdeckung, Fahrradabdeckung, Rollerabdeckung

Nutzen Sie im Sommer oft den Grill, fahren Fahrrad oder Roller? Sichern Sie Ihre Artikel in der Nebensaison – wählen Sie eine wasserdichte Hülle. Die Plane schützt vor UV-Strahlen und anderen Witterungseinflüssen, Staub und Schmutz. Verdickte Kanten und Doppelnähte verhindern, dass der Bezug durch den Wind auseinanderreißt. Das Anbringen und Abnehmen der Plane dauert nur wenige Sekunden und erfordert keinerlei Kraftaufwand.

Spezifikation:

Marke: Hurtel Typ: Abdeckung für Grill, Fahrrad, Roller Material: Oxford-Stoff Abmessungen: 145 cm x 61 cm x 117 cm Größe L. Schwarze Farbe

Die wichtigsten Merkmale:

Wasserdicht Beständig gegen UV-Strahlen Solide Doppelnähte Fette Kanten Kordelzug verstellbar, um den unteren Teil zu binden Einfach auszuziehen und anzuziehen

Wirksamer Schutz vor Niederschlag

In der Sommersaison konzentrieren wir uns oft auf kleine Freuden: Grillen auf der Terrasse, Fahrrad- oder Rollerfahren. Wenn der Herbst kommt oder das Wetter für Outdoor-Aktivitäten nicht förderlich ist, ist es gut, Ihre Ausrüstung zu schützen, um sie vor den Auswirkungen der Wetterbedingungen zu schützen. Eine gute Lösung ist eine wasserdichte Abdeckung, die perfekt an die Bedürfnisse angepasst werden kann, z.B. die Abmessungen des Rostes oder Rollers. Mit der L-Abdeckung mit den Maßen 145 x 61 x 117 cm können Sie Ihr Fahrrad, Ihren Roller oder Ihren Grill schützen. Es wurde aus Oxford-Gewebe hergestellt, das vollständig wasserdicht ist und gleichzeitig vor UV-Strahlen schützt. Wichtig ist, dass die Plane spezielle Schnüre hat, die verhindern, dass das Material vom Wind abgerissen wird.

Verstärkte Struktur

Die Abdeckung wurde angepasst, um Ihre Ausrüstung das ganze Jahr über effektiv zu schützen, unabhängig vom Wetter. Die verstärkte Struktur, d. h. verdickte Kanten und Doppelnähte, verhindert ein Reißen der Abdeckung oder bei versehentlichem Eingriff durch Benutzer. Sie können den Grill oder das Fahrrad sicher in einer Abdeckung im Freien oder in einem Hauswirtschaftsraum stehen lassen, mit der Gewissheit, dass das Gerät gut geschützt ist. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Plane vom Wind weggeweht wird - die verstellbare Schnur an der Unterseite sorgt für Stabilität.

Einfach an- und auszuziehen

Die Abdeckung schützt den Grill nicht nur in der Nebensaison. Sie können es auch aufsetzen, wenn der Rost für kürzere Zeit nicht benutzt wird. Das Anbringen und Abnehmen der Plane dauert wenige Sekunden und ist mühelos. Sie können sicherstellen, dass Ihre Ausrüstung vor Regen und Verschmutzung geschützt ist, wenn Sie sie nicht verwenden.

Weitere Suchbegriffe: grill abdeckhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.