| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-74530 Herst.-Nr.: 74530 EAN/GTIN: 9145576224489 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stand Tablet Case - Smart Cover, Hülle für iPad Air 2020/2022 mit Standfunktion - schwarz Es ist eine elegante Tablet-Hülle mit Standfunktion . Es ist mit iPad Air 2020-Tablets kompatibel . Es schützt Ihre Ausrüstung vor Kratzern und spart auch Energie , indem es Sie aufweckt und einschläft, wenn Sie die Klappe öffnen und schließen. Die Ausschnitte bieten einfachen Zugriff auf alle Tasten , Kamera und Lautsprecher, und dank der Standfunktion können Sie bequem einen Film oder Fotos ansehen . Spezifikation: Marke: Hurtel Kompatibilität: iPad Air 2020/2022-Tablet Schwarze Farbe Die wichtigsten Vorteile des Stand Tablet Case: Bietet umfassenden Schutz . Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Tablet von allen Seiten perfekt geschützt Steuert das automatische Aufwachen . Das intelligente System des Smart Covers weckt das Gerät auf oder versetzt es in den Ruhezustand, wenn Sie das Cover öffnen oder schließen. Es ist purer Komfort und Energieeinsparung Es dient auch als Ständer . Sie können die Hülle zu einem praktischen Ständer zusammenklappen – perfekt zum Ansehen von Filmen oder Durchsuchen von Fotos Es verfügt über präzise Ausschnitte , die einen einfachen Zugriff auf alle erforderlichen Anschlüsse und Tasten garantieren Die leicht erhabenen Wunden schützen zusätzlich den Bildschirm und die Kameralinse Es hat einen praktischen Stifthalter . Sie können es immer zur Hand haben Stilvolles, elegantes Design wird in jeder Situation funktionieren - ein Geschäftstreffen oder ein gewöhnliches, geselliges Gespräch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |