Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)
1_Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)
2_Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)
3_Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)
4_Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)
5_Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)
Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) schwarz (A13 schwarz)
Artikel-Nr.:
     279-HU-87571
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     87571
EAN/GTIN:
     6974316280279
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel usb2.0 typ c

Acefast 2in1 Wandladegerät 2x USB-C / USB-A 65W, PD, QC 3.0, AFC, FCP (Set mit USB-C 1,2m Kabel) (A13)

Schnelles Netzladegerät von Acefast. Es verfügt über 2 USB-Typ-C- und USB-Anschlüsse. Wenn nur 1 Gerät an das Ladegerät angeschlossen ist, ermöglicht der erste mit „C1“ gekennzeichnete USB-Typ-C-Stecker das Laden mit einer maximalen Leistung von 65 W, der „C2“-Stecker mit einer Leistung von bis zu 20 W und der USB-Stecker mit einer Leistung von bis zu 18W. Über den „C1“-Anschluss können Sie Notebooks mit Strom versorgen, die für den Betrieb eine Leistung von bis zu 65 W benötigen (überprüfen Sie die technischen Daten Ihres Computers). Damit können Sie drei Geräte gleichzeitig schnell aufladen, darunter: in den Standards PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC und FCP. Es besteht aus feuerfestem PC-Material. Es ist mit vielen Schutzfunktionen ausgestattet, beispielsweise gegen Überhitzung, Überspannung, Überspannung oder Überlastung. Das Ladegerät wird mit einem USB-Typ-C-USB-Typ-C-Kabel geliefert.

Spezifikation

Eingangsstrom: AC 100–240 V, 0,6 A, 50/60 Hz, EU-Stecker Ausgangsstrom: USB Typ C1: 3,3 V-21 V/3 A (PPS), 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A, max. 65 W. USB Typ C2: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A, max. 20W. USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W. USB Typ C1 (45 W) + USB Typ C2 (20 W) USB Typ C1 (45 W) + USB-A (18 W) USB Typ C2 + USB-A, 5V/3,6A USB Typ C1 + USB Typ C2 + USB-A1, max. 45 W + 18 W. Schnellladung: PPS, Power Delivery, Quick Charge 3.0, AFC, FCP und andere Feuerfestes PC-Material, robust und langlebig, integrierte Sicherheitsfunktionen Abmessungen: 96,4 x 30,3 x 52,8 mm Gewicht: ~120g Schwarze Farbe V0-Brandschutz, PSE-Energieeffizienzzertifikat, 3C, ERP6 Geeignet für die Stromversorgung von Notebooks über den USB-Typ-C-Anschluss, Tablets, Telefonen und anderen Geräten USB Typ C – USB-Typ-C-Kabel 1,2 m im Lieferumfang enthalten

Die wichtigsten Vorteile

Arbeiten Sie mit einer Leistung von bis zu 65 W. Das Ladegerät überträgt einen Strom von 65 W auf den USB-Typ-C-Ausgangsanschluss „C1“. Laden Sie 3 Geräte gleichzeitig auf. Drei Kabel können gleichzeitig an das Ladegerät angeschlossen werden, zwei USB Typ C und ein USB. Das Ladegerät liefert dann einen Strom von 45 W, der auf 2 USB-Typ-C-Anschlüsse aufgeteilt wird, und 18 W an den USB-Anschluss. PPS-Schnellladung. Programmable Power Supply (PPS) ist eine Technologie, die mit vielen Schnellladestandards kompatibel ist, darunter: Stromversorgung und Schnellladung. Kabel im Lieferumfang enthalten. Das Ladegerät wird mit einem USB-Typ-C-USB-Typ-C-Kabel geliefert, mit dem unter anderem Folgendes mit Strom versorgt werden kann: Notebooks, Tablets und Telefone. Eingebaute Sicherheitssysteme. Der Ladevorgang wird ständig vom Prozessor überwacht, der den Betrieb des Ladegeräts steuert. Er beschäftigt sich unter anderem mit: Schutz vor Überhitzung, Überspannung, Überlastung und elektrostatischer Entladung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.