Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)
1_Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)
2_Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)
3_Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)
4_Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)
5_Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)
Acefast Magnetischer Autotelefonhalter am Lüftungsgitter schwarz (D6 schwarz)
Artikel-Nr.:
     279-HU-87652
Hersteller:
     Acefast
Herst.-Nr.:
     87652
EAN/GTIN:
     6974316281160
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter

Acefast Magnetischer Autotelefonhalter für das Lüftungsgitter - Schwarz (D6)

Suchen Sie eine Autohalterung, die fest und sicher am Lüftungsgitter haftet - auch auf einer sehr holprigen Straße? Wählen Sie Acefast D6. Es hat eine durchdachte Struktur , die mit länglichen Haken und bis zu sechs Neodym-Magneten ausgestattet ist. So können Sie das Telefon beliebig (vertikal oder horizontal) ablegen .

Spezifikation:

Marke: Ace Fast Modell: Magnetische Autohalterung für Lüftungsschlitze D6 Installationsmethode: Lüftungsgitter Material: Kunststoff, Silikon, Metall Abmessungen: 53 x 53 x 120 mm Gewicht: ca. 100 g

Die wichtigsten Vorteile der Acefast D6 KFZ-Magnetspannplatte:

Es hält das Telefon fest und stabil . In der Halterung befinden sich bis zu 6 Neodym-N52-Magnete Kompatibel mit vielen Telefonen . Unterstützt Geräte mit einem Gewicht von bis zu 500 g Versperrt nicht die Sicht – der Griff ist im Lüftungsgitter montiert Ein durchdachtes Design hält das Gitter fest . Längliche Elemente sorgen für eine bessere Stabilisierung Damit können Sie das Telefon vertikal und horizontal drehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.