Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronsmart Trip Bluetooth 5.3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Tronsmart Trip Bluetooth 5.3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W grün
1_Tronsmart Trip Bluetooth 5.3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W grün
3_Tronsmart Trip Bluetooth 5.3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W grün
4_Tronsmart Trip Bluetooth 5.3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W grün
5_Tronsmart Trip Bluetooth 5.3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W grün
Tronsmart Trip Bluetooth 5.3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W grün
Artikel-Nr.:
     279-HU-92863
Hersteller:
     Tronsmart
Herst.-Nr.:
     92863
EAN/GTIN:
     6970232014660
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
bluetooth lautsprecher

Tronsmart Trip Bluetooth 5. 3 kabelloser Lautsprecher wasserdicht IPX7 10W schwarz

Es ist ein fortschrittlicher Lautsprecher, der trotz seiner geringen Größe eine hohe Leistung und eine hervorragende Klangqualität bietet. Die IPX7-Wasserfestigkeit schützt vor Feuchtigkeit und macht sie ideal für den Einsatz am Wasser oder beim Wandern an regnerischen Tagen. Sie können ihn für ein unvergessliches Musikerlebnis mit anderen Lautsprechern koppeln. Trip unterstützt auch beliebte Sprachsteuerungsprogramme. Dies ist das perfekte Gerät für den Einsatz außerhalb des Hauses, da Sie damit bis zu 20 Stunden lang Musik hören können.

Spezifikation:

Marke: Tronsmart Typ: Kabelloser Lautsprecher Abmessungen: 169,5 x 81 x 40,7 mm Gewicht: 328 g Reichweite: bis zu 20 m Leistung: 10W Verbindungstyp: Bluetooth Bluetooth-Version: 5. 3 Ladeanschluss: USB Typ C Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz Ladezeit: ~3 Stunden Spieldauer: bis zu 20 Stunden (bei 50 % Lautstärke)

Satz enthält:

1 x kabelloser Lautsprecher

Die wichtigsten Merkmale:

Hohe Energie Kino-Soundeffekt Intelligenter Sprachassistent IPX7-Level wasserdicht Kann mit anderen Lautsprechern gekoppelt werden (TWS-Stereo-Modus) Praktischer Griff

Multifunktionsgerät

Dieser leistungsstarke Lautsprecher ermöglicht es Ihnen, ihn genau so zu verwenden, wie Sie es möchten. Sie können es über Bluetooth mit Ihrem Gerät koppeln. Es wurde auch mit einer Powerbank-Funktion ausgestattet. Sie können Musik in hervorragender Qualität hören und aus der Ferne telefonieren. Darüber hinaus unterstützt Tronsmart Trip den TWS-Modus, dank dem Sie einfach zwei Lautsprecher miteinander koppeln und so ein kleines Stereo-Set erstellen können! Alles für Ihren Komfort.

Langlebige Konstruktion

Sie können den Lautsprecher getrost mit ins Wasser nehmen, denn das Gehäuse ist IPX7 wasserdicht. Das bedeutet, dass selbst der direkte Kontakt mit Wasser dem Gerät nichts anhaben kann. Das robuste Gehäuse funktioniert in jeder Situation, auch auf Reisen und beim Radfahren. Ein praktischer Griff erleichtert das Aufhängen des Lautsprechers.

Hervorragende Musikqualität

Perfekter Klang ist der Hauptvorteil, der von Force Pro-Benutzern geschätzt wird. Die Leistung von 10 Watt und zwei hochwertige Lautsprecher garantieren exzellenten Klang und Klangklarheit.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.