Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenset: TUBE CUTTER 35, Wasserpumpenzange 10", Eckrohrzange 1"+1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-070135X
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070135X
EAN/GTIN:
     4004625003329
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Das Profi-Set von ROTHENBERGER bietet Ihnen eine praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneidern.

Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadiumstahl
Material Handgriff:
Kein
Anzahl Einstellpositionen:
7
Arbeitsbereich Durchmesser:
3/8 – 1.1/2 Inch | 34 – 48 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 27MTZ
21
pro Stück
€ 4,90*
ab € 74,63*
€ 94,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 101,03*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 103,97*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,65*
ab € 85,99*
€ 106,58*
pro Stück
€ 6,99*
ab € 125,18*
€ 153,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
351044
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.