Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Armaturenzange

  Armaturenzange  (1.025 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Armaturenzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Armaturenzange"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
KNIPEX 83 30 020 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 570 mm (43 Angebote) 
83 30 020 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profil...
Knipex
83 30 020
€ 69,98*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 30 030 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 680 mm (35 Angebote) 
83 30 030 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profil...
Knipex
83 30 030
€ 126,08*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 30 010 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 320 mm (40 Angebote) 
83 30 010 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profil...
Knipex
83 30 010
€ 30,68*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 30 015 Rohrzange S-Maul rot pulverbeschichtet 420 mm (43 Angebote) 
83 30 015 Rohrzange S-Maul Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profil...
Knipex
83 30 015
€ 44,00*
pro Stück
 
 Stück
ROTHENBERGER 70125 Eckrohrzange 45° SUPER S Gesamtlänge 645 mm Spannweite 89 mm (32 Angebote) 
Eckrohrzange Super S Gesamt-L.645mm Spann-W.89mm f.Rohre 3 Zoll ROTHENBERGER Halten und Drehen von verschiedensten Rohrarten im Bereich Ø 1/2" bis 3" · selbstklemmend: 3-Punkt-Spannung durch sicher...
Rothenberger
70125
€ 93,07*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange | 1" | 3-Punkt-Haftung (4 Angebote) 
rot lackiert Maulstellung 45° mit polierten Backen, gehärteten und vergüteten Backen Härte der Backen 50-55 HRC   progressive Verzahnung   optimale Kraftübertragung kein Abrutschen durch 3-Punkt-Ha...
BGS Technic
525
€ 11,37*
pro Stück
 
 Stück
Armaturenzange | 250 mm | Verchromt (2 Angebote) 
• Glatte Innenbacken schonen den Chromüberzug der Armaturen • Aus Spezialstahl • Mit Klemmschutz • Kopf Hochglanz poliert • Verchromt • Mit tauchbeschichteten Griffen • Nach DIN ISO 8976
Connex
COXT211240
€ 11,48*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 10 030 Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 650 mm (18 Angebote) 
83 10 030 Rohrzange 90° Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutt...
Knipex
83 10 030
€ 129,18*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 10 020 Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 560 mm (18 Angebote) 
83 10 020 Rohrzange 90° Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutt...
Knipex
83 10 020
€ 66,16*
pro Stück
 
 Stück
RENNSTEIG Eckrohrzange S-Maul 1 1/2 Zoll (6 Angebote) 
Alle Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet und vergütet Verzahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung schlankes Mauldesign für bessere Zugänglichkeit Zangenhebel a...
Rennsteig
1310152
€ 51,68*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange, 3,81cm, 1,5" Form A/90° (1 Angebot) 
Eckrohrzange, 3,81cm 1,5" Form A/90° in Industrie-Qualität, nach DIN 5234, aus hochwertigem CrV-Stahl, geschmiedet und vergütet, Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet Zangenhebel aus Doppel-T-Pro...
HAROMAC Werkzeugfabrik
0700015
€ 17,91*
pro Stück
 
 Stück
KNIPEX 83 10 010 Rohrzange 90° rot pulverbeschichtet 310 mm (16 Angebote) 
83 10 010 Rohrzange 90° Schwedische Form. 90° abgewinkeltes Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutt...
Knipex
83 10 010
€ 33,60*
pro Stück
 
 Stück
Eckrohrzange Gesamt-L.330mm Spann-W.0-40mm f.Rohre 1 Zoll PROMAT (13 Angebote) 
Eckrohrzange Gesamt-L.330mm Spann-W.0-40mm f.Rohre 1 Zoll PROMAT S-Maul · Chrom-Vanadium-Stahl · gesenkgeschmiedet · blau lackiert, poliert · Stellmutternsicherung · Zangenmaul induktiv gehärtet We...
PROMAT
4000810730
€ 12,95*
pro Stück
 
 Stück
Rohrzange REMS Catch S 3" (3 Angebote) 
Rohrzange REMS Catch S 3" – für professionellen Einsatz Einsatzgebiete: Robuste Qualitätswerkzeuge für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ganzstahl-gesenkgeschmiedet Schwedisches Modell gem...
REMS
116020R
€ 139,34*
pro Stück
 
 Stück
FORMAT Eck-Rohrzangen-Satz 3-tlg. 1"-1.1/2"- 2" (7 Angebote) 
FORMAT Eck-Rohrzangen-Satz 3-tlg. 1"-1.1/2"- 2" Eck-Rohrzangen-Satz Ausführung: DIN 5234, Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, im Gesenk geschmiedet, im Maulbereich induktiv gehärtet. Maul geschliffen...
Format
4317784345712
€ 43,84*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   69   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Armaturenzange
^

Die Rohrgreifzange – Profihandwerkszeug im Sanitärbereich

Die Rohrgreifzange gehört zu den Rohr- und Wasserpumpenzangen. Während Wasserpumpenzangen statt einem drehbaren Gelenk ein verstellbares Gleitgelenk besitzen, sind die Rohrzangen oftmals mit einem selbstklemmenden Hebelmechanismus über ein fixiertes Gelenk ausgestattet und können so quasi auch als dritte Hand fungieren. Die Rohrgreifzange wird hier neben der Blitz-Rohrzange, der Gurtrohrzange oder der Einhandrohrzange eingeordnet. Die Rohrgreifzange wird ebenfalls fast ausschließlich im Bereich Sanitär genutzt, und zwar als Rohrgreifzange für Kunststoffrohre. Kunststoffrohre werden oft im Zusammenhang mit Abflüssen verbaut und zwar in der Form eines Siphons oder Geruchsverschluss gegenüber dem Anschluss zur Kanalisation. Daher nennt man die Rohrgreifzange oft auch Siphonzange.

Konkrete Verwendung

Die Rohrgreifzange ist beim Ein- oder Ausbau von Kunststoff-Siphons ideal, wenn es um das Lösen oder Anziehen der Kunststoff-Rohrverbindungen oder Überwurfmuttern geht. Auch Konnektoren (Verbinder) lassen sich damit greifen. Diese Teile besitzen oft Durchmesser zwischen 25 und 65 Millimeter. Rohrgreifzangen mit zusätzlichen Schonbacken, die es auch als Ersatzbacken zu kaufen gibt, werden zudem eingesetzt, wenn teure Chromarmaturen nicht beschädigt werden dürfen.

Besonderheiten der Rohrgreifzange

Die nach außen gewölbten Zangenbacken gehen über ein Gelenk in die Griffe über. Unterschiede gibt es in der Ausführung der Gelenke, die zum Teil fix und mit Hebelmechanismus oder alternativ mit verstellbarem Gelenk (ähnlich einem Gleitgelenk mit Stufen) ausgestattet sind. Bei verstellbaren Gelenken kann man die Spannweite der Backen beeinflussen. Die Griffe der Zange sind oftmals für einen besseren Halt mit Kunststoff überzogen.

Zur Bemaßung

Zum einen unterscheidet man die Länge der Rohrgreifzangen, die meistens zwischen 10 und 36 Zentimeter liegt. Die kurzen Zangen haben eine niedrige Spannweite zwischen den Backen und werden daher meist zur Bearbeitung von Konnektoren genutzt, während die größten Längen mit den weitesten Spannweiten für die Bearbeitung dicker Rohre oder voluminöser Armaturen eingesetzt werden. Unter der Spannweite versteht man den Abstand der Backenenden bei komplett geöffneter Zange. Diese Spannweite besagt, welche Maximaldurchmesser man mit dem Werkzeug umfassen kann. Je nach Ausführung der Siphonzange variiert die Spannweite zwischen zehn und 100 Millimeter.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.