Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 1,25A; 250VAC; Keramik,zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 1,25A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 1,25A; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2505
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1,25A
Abschaltfähigkeit: 1,5kA
Spannungsabfall max.: 0,3V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: SPT
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: min 95ms;4In: max 5s;10In: min 10ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,488*
5
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,49*
10
€ 5,95*
ab € 0,326*
€ 0,59*
1 Tag
890
10
€ 14,99*
ab € 0,34*
€ 0,609*
50
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,32*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.