Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 4A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 4A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0
Sicherung: Schmelz; gG; 4A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0
Artikel-Nr.:
     2805-002211002
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002211002
EAN/GTIN:
     5904722906044
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 4A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 400V AC;8kA / 250V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D01
Herstellerserie: D0
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
100
€ 4,50*
ab € 0,4056*
€ 0,5556*
2 Tage
130
10
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,65*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,21*
2 Tage
40
1
€ 4,98*
ab € 0,72*
€ 1,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.