Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 13A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 13A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0
Sicherung: Schmelz; gG; 13A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0
Artikel-Nr.:
     2805-002211006
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002211006
EAN/GTIN:
     5904722989061
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 13A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 400V AC;8kA / 250V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D01
Herstellerserie: D0
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.