Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 32A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D02; D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 32A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D02; D0
Sicherung: Schmelz; gG; 32A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D02; D0
Artikel-Nr.:
     2805-002212006
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002212006
EAN/GTIN:
     5904722934856
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 32A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 400V AC;8kA / 250V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D02
Herstellerserie: D0
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
290
100
€ 6,00*
ab € 0,391*
€ 0,531*
1 Tag
30
10
€ 4,99*
ab € 0,34*
€ 0,65*
1
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,22*
1 Tag
70
1
€ 4,98*
ab € 0,69*
€ 1,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.