Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 500VAC; 440VDC; Keramik; DII; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 500VAC; 440VDC; Keramik; DII; D
Sicherung: Schmelz; schnell; 10A; 500VAC; 440VDC; Keramik; DII; D
Artikel-Nr.:
     2805-002312104
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002312104
EAN/GTIN:
     5904722997387
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;440V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 440V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DII
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.