Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 13A; 500VAC; 250VDC; Keramik; DII; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 13A; 500VAC; 250VDC; Keramik; DII; D
Sicherung: Schmelz; gG; 13A; 500VAC; 250VDC; Keramik; DII; D
Artikel-Nr.:
     2805-002312409
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002312409
EAN/GTIN:
     5904722974418
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;250V DC
Nennstrom: 13A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 250V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DII
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 1,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.