Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 63A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIII; D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 63A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIII; D
Sicherung: Schmelz; schnell; 63A; 500VAC; 500VDC; Keramik; DIII; D
Artikel-Nr.:
     2805-002313103
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002313103
EAN/GTIN:
     5904722905160
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Nennstrom: 63A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 500V AC;8kA / 500V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DIII
Herstellerserie: D
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
5
€ 4,99*
ab € 0,73*
€ 1,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.