Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Buchse; zylindrische Sicherungen; 5x20mm; 10A; für Frontplatten
Artikel-Nr.:
     2805-0031.3901
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.3901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
berührungsschutz
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Frontplattenstärke: max. 7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø13mm
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kontaktwiderstand: 5mΩ
Ausführung: medizinisch
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Befestigung des Kopfes: snap in
Herstellerserie: FBS1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,75*
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 4,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 5,09*
1 Tag
2233
1
€ 14,99*
ab € 3,07*
€ 6,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.