Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 5A; 250VAC; 5x20mm; Kupfer; SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-0034.0908
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.0908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 5A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC
Spannungsabfall max.: 0,25V
Verlustleistung: 1,4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: SA
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,92*
10
Frei Haus
ab € 2,308*
€ 3,407*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 3,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.