Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 8A; 250VAC; 5x20mm; Kupfer; SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0034.1009
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.1009
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHURTER
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 8A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC
Spannungsabfall max.: 0,35V
Verlustleistung: 3,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Schachtel
Herstellerserie: SA
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: super schnell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.