Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; SMD; 5x20mm; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.561
Feinsicherung 5 x 20 mm, 200 mA, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 0034.561
Artikel-Nr.:
     2805-0034.5610.11
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.5610.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Hersteller: SCHURTER
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 0,2A
Löttemperatur: 245°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 125A
Spannungsabfall max.: 1,5V
I2t Energie: 0,256A2s
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Band;Beutel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: SMD-FST
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Sicherung-Aart: aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,02*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.