Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPDT; 8A; 250VAC; Schraubklemmen; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPDT; 8A; 250VAC; Schraubklemmen; -40÷85°C
Sensor: Thermostat; SPDT; 8A; 250VAC; Schraubklemmen; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-01131.9-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01131.9-00
EAN/GTIN:
     4251823447671
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 120V AC
Betriebsstrom max.: 8A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Temperaturregelbereich: -4...140°F
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,14*
€ 57,82*
€ 8,95*
ab € 53,49*
€ 87,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.