Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20
Sensor: Thermostat; SPDT; 10A; 250VAC; Schraubklemmen; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-01170.0-00
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01170.0-00
EAN/GTIN:
     4251823448876
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 100000 Zyklen
Betriebstemperatur: -45...65°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 10A
Temperaturregelbereich: 5...60°C
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoren-Typ: Thermostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,00*
€ 40,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,42*
€ 40,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.