Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 6,3A; 125VAC; 125V; SMD; Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 3,7 x 6,5 mm, 6.3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltver
SMD-Sicherung 3,7 x 6,5 mm, 6.3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltver
Artikel-Nr.:
     2805-015706.3DR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     015706.3DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 125V AC;125V;125V DC;32V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Nennstrom: 6,3A
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: 157
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2In: max 5s
Handelsname: NANO2®
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 6,3a
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,16*
Lager 2805
1500
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.