Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1uF; 16V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-0402YD105KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     0402YD105KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: KGM05AR51C105KH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0163*
€ 0,03*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 101,00*
€ 128,10*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 909,00*
€ 1.000,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,10*
€ 152,439
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 106,40*
€ 126,616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 104,10*
€ 123,879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,10*
€ 120,309
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 101,00*
€ 120,19
pro Packung
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,0101* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
CL05A105KO5NNNC
ab € 0,00465*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.