Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 48VAC; 75V; 75VDC; SMD; 458


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 48VAC; 75V; 75VDC; SMD; 458
Sicherung: Schmelz; super schnell; 2A; 48VAC; 75V; 75VDC; SMD; 458
Artikel-Nr.:
     2805-0458002.DR
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0458002.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 48V AC;75V;75V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: 1206
Nennstrom: 2A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,18x1,52x0,58mm
Herstellerserie: 458
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: super schnell
Ausschaltcharakteristika: 1In: min 4h;2,5In: max 5s
Handelsname: NANO2®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.