Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06033C224KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06033C224KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15BR71E224KT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,0181*
€ 0,0301*
50
€ 5,95*
ab € 0,024*
€ 0,0673*
4000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,068*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0182*
€ 0,1816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1239*
€ 0,14744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.