Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 220 nF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 06033C224KAT2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 220 nF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 06033C224KAT2A
Keramik-Kondensator, 220 nF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 06033C224KAT2A
Artikel-Nr.:
     4502-54D3401
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06033C224KAT2A
EAN/GTIN:
     4099879768742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
AVX Keramik-Kondensator, 220 nF, 25 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, 06033C224KAT2A
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
220 nF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Toleranz:
±10 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator avx, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, MLCC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,0181*
€ 0,0301*
50
€ 5,95*
ab € 0,024*
€ 0,0673*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,068*
1
€ 6,90*
ab € 0,0182*
€ 0,1816*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,068*
€ 0,081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 272,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.