Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08051C223K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051C223K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KAM21BR72A223KT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0217*
€ 0,0294*
1 Tag
2609
10
€ 14,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0813*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0229*
€ 0,1529*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051C223K4Z2A
ab € 0,0388*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08051C223KAT2A
ab € 0,0287*
Ähnlich
KYOCERA AVX
ESD51C223K4T2A-22
ab € 0,0325*
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R0BB223
ab € 0,0175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.