Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Pt100; Kl.B; G1/2 A; Anschl. elektr: PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; Pt100; Kl.B; G1/2 A; Anschl. elektr: PG16
Artikel-Nr.:
     2805-084Z8212
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     MBT 5252-0011-0150-0200-0000
EAN/GTIN:
     5702423114191
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/2 A
Elektrischer Anschluss: PG16
Toleranz: Kl.B
Temperatursensors-Art: Pt100
Montagetiefe: 150mm
Sensoreneigenschaften: integrierter Temperaturwandler 4...20mA
Temperaturmessbereich: -50...200°C
Sensoren-Typ: Temperatur
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Weitere Suchbegriffe: pt100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.