Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz; zylindrische Sicherungen; Klemme; 5x20mm; -40÷85°C; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 260 °C Reflow, für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 0853.0573
Abdeckung, 260 °C Reflow, für Sicherungshalter OGD/OGD-SMD, 0853.0573
Artikel-Nr.:
     2805-0853.0573
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.0573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Montage: Klemme
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5x20mm
Sicherungs ZubehörTyp: Schutz
#Werbeaktionen: schurter_202406_lp
Art des Materials: hitzegehärtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.