Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; weiblich; Löten; für Leitungen; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkeldose 8-pol. m.Klemmkorb 09 0154 72 08
Winkeldose 8-pol. m.Klemmkorb 09 0154 72 08
Artikel-Nr.:
     2805-09-0154-72-08
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0154 72 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 32V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP40
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: 682
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,98*
€ 11,66*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,88*
€ 11,67*
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 12,86*
€ 3,90*
ab € 9,06*
€ 13,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,41*
€ 19,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09 0473 00 08
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
09 0473 90 08
ab € 6,42*
Zubehör
Binder
09-0473-80-08
ab € 5,53*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
09 0473 89 08
ab € 10,06*
Zubehör
Binder
09 0473 290 08
ab € 8,14*
Zubehör
Binder
09 0571 02 08
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.