Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Flansch (Rohr)
>
Flanschbuchse
>
Artikel
Steckverbinder: M9; Buchse; weiblich; Beschichtung: vergoldet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-09-0412-30-04
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
09 0412 30 04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Hersteller:
BINDER
Steckverbinder-Typ:
M9
Steckverbinder:
Buchse
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
vergoldet
Nennspannung:
125V
Nennstrom:
3A
Dichtheitsklasse:
IP67
Anzahl Pole:
4
Steckverbinder-Serie:
712;702
Steckverbinder-Variante:
abgeschirmt
Sperrsystem:
Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage:
THT
Mechanische Montage:
für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Steckverbinder für Industrieanwendungen
>
Runde Steckverbinder
>
M9-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Flanschbuchse
,
Flanschdose
,
Flanschsteckdose
,
binder flanschdose 4 pol
,
flanschdose binder
,
flanschdose 4-polig
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,03*
€ 13,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 13,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
01 5023 001
Binder
01 5023 001
ab € 0,79*
Zubehör
binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-0409-75-04
ab € 13,61*
Zubehör
binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-0409-10-04
ab € 6,95*
Zubehör
binder 79-1409-12-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.
Binder
79-1409-12-04
ab € 15,45*
Zubehör
binder 99-0409-00-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
99-0409-00-04
ab € 5,08*
Zubehör
binder 99-0409-70-04 Rundstecker Stecker, gewinkelt Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
99-0409-70-04
ab € 7,21*
Zubehör
Steckverbinder: M9; Stecker; männlich; Beschichtung: vergoldet
Binder
99 0409 115 04
ab € 12,47*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 4; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1409 72 04
ab € 16,61*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 4; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1409 75 04
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen