Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
binder 79-1409-12-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
102-568458-BP
Hersteller:
Binder
Herst.-Nr.:
79-1409-12-04
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-1409-12-04 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.
Subminiatursteckverbinder Serie 702
Technische Daten:
AWG: 24 · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PUR · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Ø (max.): 5.4 mm · Kabel-Ø (min.): 5.4 mm · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Länge: 2 m · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 702 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2 m
Kabel-Ø-Bereich:
5.4 - 5.4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau | schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
702
Herst.-Teilenr.:
79-1409-12-04
Typ (Hersteller-Typ):
79-1409-12-04
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
5.4 mm
Kabel-Ø (min.):
5.4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PUR
Produkt-Art:
Rundstecker
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Steckverbinder
>
Rund-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
Kabel für Sicherheitsschalter
,
Sensorkabel
,
Sensorleitung
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
as-i leitung 2m
,
as-i kabel
,
sensor-aktor kabel 4-polig
,
binder
,
79-1409-12-04
,
734-5394
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 22,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 24,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 29,83*
Lager 102
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 31,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,87*
€ 41,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BINDER 08 0349 000 001 Deckel für elektronische Verbindung Silber
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,58*
Zubehör
BINDER 09-0412-80-04 Elektrischer Standardverbindung 3 A
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,17*
Zubehör
binder 09-0412-00-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,33*
Zubehör
binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-0410-10-04
ab € 8,88*
Zubehör
Binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-0410-70-04
ab € 9,16*
Zubehör
Binder 712 14 M9 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
99-0410-75-04
ab € 14,17*
Zubehör
Binder 712 15 M9 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67
Binder
09-0412-90-04
ab € 7,26*
Zubehör
binder 99-0410-00-04 Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 712 1 St.
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,57*
Zubehör
binder konfektioniertes Sensorkabel, Buchse / offenes Ende, Länge 2m
Binder
79-1410-12-04
ab € 15,83*
Zubehör
Binder Steckverbinder-Schutzkappe
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,19*
Zubehör
Steckverbinder: M9; Buchse; weiblich; Beschichtung: vergoldet
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,03*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 4; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,29*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 4; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,87*
Zubehör
Verbindungsleitung; PIN: 4; abgeschirmt,mit Durchführungen; 702
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen