Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Stecker; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 64; a+c; Wickelverbindung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-09032646821
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09032646821
EAN/GTIN:
5713140006621
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Hersteller:
HARTING
Steckverbinder-Typ:
DIN 41612
Steckverbinder:
Stecker
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit:
400 Zyklen
Betriebstemperatur:
-55...125°C
Ausgangsmaße:
L 13mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse:
UL94V-0
Anzahl Pole:
64
Steckverbinder-Ausgangssystem:
a+c
Steckverbinder-Variante:
Typ C
Maximalstrom:
2A
Elektrische Montage:
Wickelverbindung
Räumliche Orientierung:
gerade
Engineering PN:
DIN-Signal C064FW-13,0C1-2
... >
Lager 2805
>
Signalsteckverbinder
>
DIN 41.612-, DIN 41.617-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
federleiste
,
federleiste 64pol
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,37276*
€ 4,41276*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,6714*
€ 4,7514*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,33*
€ 7,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 8,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 14mm x 18mm, Auflage 4.6mm, Ø 2.5mm für PCB-Stärke 1.65mm
Essentra
MDLSP1-14M-01
ab € 9,41*
Zubehör
Harting 09 03 096 0501 Schalengehäuse 1 St.
Harting
09 03 096 0501
ab € 6,081*
Zubehör
Harting 09 03 164 6921 Messerleiste 1 St.
Harting
09 03 164 6921
ab € 1,33*
Zubehör
HARTING 09 03 664 6921 MESSERLEISTE KODIERBAR 3REIH HOR 64POL
Harting
09 03 664 6921
ab € 3,60*
Zubehör
Harting 09 03 C2 DIN 41612-Steckverbinder Stecker gewinkelt, 64-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss
Harting
09033646921
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen