Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 96; a+b+c; THT; gerade; 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 96; a+b+c; THT; gerade; 2A
Buchse; DIN 41612; Typ C; weiblich; PIN: 96; a+b+c; THT; gerade; 2A
Artikel-Nr.:
     2805-09032966825
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09032966825
EAN/GTIN:
     5713140007215
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting 96 polig
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 400 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Ausgangsmaße: L 4,5mm
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 96
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b+c
Steckverbinder-Variante: Typ C
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Signal C096FS-4,5C1-2
Weitere Suchbegriffe: federleiste harting, federleiste
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8474*
€ 2,0674*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,16*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0399*
€ 2,2799*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,74*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 03 096 0501
ab € 6,081*
Zubehör
Harting
09 03 196 6921
ab € 2,17*
Zubehör
Harting
09033966921
ab € 2,65*
Zubehör
Harting
09031967921
ab € 2,20*
Zubehör
Harting
09036966921
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.